Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Larimar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Larimar schwarz
LED Stehleuchte Larimar schwarz
LED Stehleuchte Larimar schwarz
LED Stehleuchte Larimar schwarz
LED Stehleuchte Larimar schwarz
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.051
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.051
EAN/GTIN:
     7612176092326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe

LED Stehleuchte Larimar schwarz

Produktdetails:

  • LED-Stehleuchte mit 2 Lichtköpfen
  • Lichtköpfe nach oben / unten verstellbar
  • Lampenkopf um + / - 90° drehbar nach links + rechts
  • Der Touch-Schalter an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchtenköpfe
  • Leuchtenköpfe unabhängig voneinander oder als Gesamtes bedienbar
  • Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit schaltet sich die Leuchte automatisch aus
  • Memory-Funktion
  • Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (Ra) > 90

Technische Daten:

  • Leistung: 58 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 58 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 4700 Lumen (links + rechts)
  • Lichtausbeute: 81 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß), max. 3 MacAdam-Ellipsen
  • max. Beleuchtungsstärke: 930 Lux (Messabstand 120 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
  • UGR (Unified Glare Rating): < 19 (50 % direkt / 50 % indirekt)
  • Lebensdauer: 50000 Stunden (L 80)
  • Stand by Leistung: < 0,5 W
  • Höhe: 1997 mm
  • Leuchtenfuß: 370 mm Länge x 290 mm Breite x 10 mm Höhe
  • Leuchtenkopf: 597 mm Länge x 172 mm Breite x 20 mm Höhe
  • Leuchtenstange: 61,5 mm Breite x 25 mm Tiefe, 2-teilig
  • Kabellänge: 200 cm, ansteckbar an der Stange
  • Nettogewicht: 10,6 kg
  • Material: Aluminiumlegierung, Stahl, PC
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Modellkennung: larim0010005x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehlampe led 4000k, bewegungsmelder (beleuchtung), arbeitsplatzstandleuchte led, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Deckenfluter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,85*
€ 555,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,21*
€ 523,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 437,79*
€ 520,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,54*
€ 509,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.801
ab € 263,78*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.800
ab € 261,86*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.728
ab € 263,45*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.727
ab € 264,82*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.050
ab € 395,08*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.803
ab € 223,71*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.802
ab € 222,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.