Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan LD-3336 Leichte Kassenschublade mit 3 Banknotenfächern - Schwarz, 36 x 33 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Artikel-Nr.:
     C1769-132-0448
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0448
EAN/GTIN:
     8717496333544
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade

Safescan LD-3336 Leichte Kassenschublade mit 3 Banknotenfächern

  • Maße: 33 cm (B) x 36 cm (L) x 10 cm (H)
  • Stabiles Metallgehäuse
  • Getestet auf mindestens 500.000 Öffnungen
  • Elektrische Öffnung und Öffnung mit Schlüssel
  • Herausnehmbares Münzfach
  • Mit 3 Fächer für Scheine und 8 für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Nennwerten und unbaren
  • Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Kompatibel mit RJ-12 Registrierkassen (12V)
  • Verriegelung in 3 Positionen (verriegelt, stand-by & offen)
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Stromversorgung: 12V
  • 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade schwarz, kasseneinsatz schubladen, kasseneinlage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0429
ab € 16,34*
Sonstiges
Safescan
132-0432
ab € 16,34*
Sonstiges
Safescan
132-0647
ab € 34,44*
Sonstiges
Safescan
132-0438
ab € 16,37*
Sonstiges
Safescan
132-0437
ab € 31,99*
Sonstiges
Safescan
132-0433
ab € 31,74*
Sonstiges
Safescan
132-0498
ab € 87,82*
Sonstiges
Safescan
134-0475
ab € 110,78*
Sonstiges
Safescan
121-0578
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.