| |
|
| Artikel-Nr.: C1769-125-0605 Herst.-Nr.: 125-0605 EAN/GTIN: 8717496336460 |
| |
|
| | |
| TimeMoto RF-150 USB RFID Leser - USB-Leser für RFID-Karten
- Liest RFID-Karten und -Schlüsselanhänger mit 125 kHz
- Aktivieren Sie RFID-Karten direkt über Ihren PC
- USB-Anschlusskabel enthalten
- Geringer Platzbedarf, passt auf jeden Schreibtisch
- Maße: 64 x 115 x 17 mm
- Gewicht: 117 gr
- Kompatibel mit TimeMoto Cloud und TimeMoto PC / PC Plus Software
- Kompatibel mit: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RFID-Schlüsselanhänger, Zeiterfassung, Zeiterfassungssystem, Zeiterfassungs-Systeme Zubehör, zeiterfassung safescan, chipkartenleser, zeiterfassung, zeiterfassungssysteme, stempeluhr, zeiterfassungssystem, zeiterfassung mitarbeiter, stempeluhr zeiterfassung, stechuhr |
| | |
| |