Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Mini Extender-Set 1xRJ45 Cat.5/6/7 bis zu 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-VE-066
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     VE-066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
dvi extender aten
dvi extender
Die Kat.5-Grafikverlängerung VE-066 vergrößert den Übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Bildsignalquelle auf bis zu 20 m über ein herkömmliches Kat. 5e- oder Kat. 6-Netzwerkkabel. So sparen Sie sich die Mühe, schwereres und teureres DVI-Kabel verlegen zu müssen. Dank der Hot-Plugging-Funktionalität können Sie weitere VE-066-Sendeeinheiten an die Signalquelle oder weitere VE-066-Empfangseinheiten an den Bildschirm anschließen, ohne die Geräte ausschalten zu müssen. Das Gerät ist kompatibel zu den ATEN DVI-Switches und DVI-Splittern, und stellt eine kompakte, praktische und kostengünstige Lösung dar, wenn es darum geht, den Übertragungsweg der DVI-Signale zu vergrößern.
Weitere Informationen:
Bauform:
sonstige
Höhe:
21.5 mm
Breite:
56.6 mm
Tiefe:
40.7 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Extender, DVI
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.