Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP-H10GB-CU3M kompatibles BlueLAN ,DAC SFP+ SC353501J3M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-SFP-H10GB-CU3M-BL
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-H10GB-CU3M-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Cisco SFP-H10GB-CU kompatibles Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10 Gigabit Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ auf SFP+ Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueLAN Cisco SFP-H10GB-CU kompatible SFP+ Direct Attach Kabel sind geeignet für 10G Ethernet, 10G FCoE, 8G/10G Fibre Channel und InfiniBand (SDR, DDR & QDR) Anwendungen. Kaufen Sie noch heute SFP-H10GB-CU kompatible SFP+ Direct Attach Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, Cisco, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Produkteigenschaften: - Typ: Direct Attach Kabel (DAC) - Datenrate: 10GBASE-CR - Anschluss: SFP+ zu SFP+ - Medium: Twinaxiale Kupferadern - AWG: 30 - Garantie: 5 Jahre BlueLAN SFP+ Direct Attach Kabel kompatibel zum Cisco SFP-H10GB-CU Kabel, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel: Belden, Molex, TE Connectivity oder Amphenol)), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des SFP-H10GB-CU kompatiblen SFP+ Direct Attach Kabels zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei unter anderem die mechanische Belastbarkeit jedes einzelnen Cisco SFP-H10GB-CU kompatiblen BlueLAN SFP+ Direct Attach Kabels kontrolliert wird, wird bei der Fertigung zudem auf die Einhaltung des jeweiligen MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Cisco kompatiblen BlueLAN SFP+ Direct Attach Kabel erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueLAN Garantie: BlueLAN SFP-H10GB-CU SFP+ Direct Attach Kabel sind zu 100% Cisco kompatibel. Jedes BlueLAN Cisco SFP-H10GB-CU kompatible SFP+ Direct Attach Kabel wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueLAN Gewährleistung: BlueLAN Cisco SFP-H10GB-CU kompatible SFP+ Direct Attach Kabel haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.