Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für PRO 42HE, B=600, Stahl perf., 1-teilig, SH, RAL7035, mit Schwenkhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-TUR426P1.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TUR426P1.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Einteilige Stahltür, perforiert, für 42HE Schränke PRO in Breite 600 mm
Perforationsgrad 80%
3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar)
Türöffnungswinkel 180°
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
true
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
false
Breite:
600 mm
Höhe:
1963 mm
EMV-Ausführung:
true
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Tür, Schwenkhebel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.