Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenstreben-Set, 2 Stück, Schranktiefe 800 mm, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-TST08
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TST08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Zur Befestigung von Profilschienen, Kabelkanälen oder Kabelrinnen in Schrankserie PRO
Material Stahlblech / Aluzink-Druckguss
Lieferumfang 2 x Tiefenstrebe inkl. Befestigungszubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Rack Zubehör, kabelbahn verzinkt, rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Tiefenstreben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.