Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 600x800, H=100 mm, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SOK68PB.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOK68PB.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Bestehend aus 4 sehr stabilen, nivellierbaren Sockelecken sowie 4 Blenden
Frontblende perforiert, Rückblende mit Kabeleinführung via Bürstenleiste
Seitenblenden geschlossen
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung unmontiert, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
true
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sockel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.