Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene für 24HE, Set 2 Stück, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-PRO24
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-PRO24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Zur Nachrüstung in Netzwerk- und Serverschränken PRO
Doppelt-gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten
Bei Schrankbreite 800 mm werden zur Montage Ausleger benötigt
Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
800 mm
Stufenlose Befestigung:
true
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
32.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschiene 800mm, rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Profilschiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.