Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul geschlossen, Öffnung A, RAL7035, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-MOD01A.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MOD01A.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Moduleinsatz für Schrankboden in Schrankserie PRO
Geeignet für Öffnungen 380 x 380 mm (Typ A, siehe Skizze)
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.