Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne für PRO 47HE, Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-KRI47G Rack Zubehör Kabelrinne
EFB Elektronik PRO-KRI47G Rack Zubehör Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-KRI47G
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-KRI47G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Rack Zubehör
Zur vertikalen Kabelführung im Schrank Befestigung an den seitlichen Tiefenstreben Hinweis: in 600 mm breiten Schränken passt die Gitterrinne zwischen Tiefenstrebe und Seitenwand Andere HE auf Anfrage lieferbar Material Stahlblech, verzinkt Lieferumfang: 1 x Kabelrinne inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb elektronik rack zubehör, rack zubehör, kabelbahn metall, 19 Zoll, Schrank, Pro Serie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.