Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne für 40-42HE, Gitter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-KRI42G
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-KRI42G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Rack Zubehör
Zur vertikalen Kabelführung im Schrank Befestigung an den seitlichen Tiefenstreben Hinweis: in 600 mm breiten Schränken passt die Gitterrinne zwischen Tiefenstrebe und Seitenwand Andere HE auf Anfrage lieferbar Material Stahlblech, verzinkt Lieferumfang: 1 x Kabelrinne inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1963 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.