Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihverbinder 4 Stk. im Set, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-ANR01
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-ANR01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Verbindungsset zur Verbindung der Schränke PRO in den seitlichen Öffnungen in Dach und Boden Nutzbar mit und ohne Seitenwände Auch geeignet zur Verbindung von Serverschränken PRO z.B. mit Seitenkühlgeräten oder In-Row Kühlern 1 Set geeignet zur Verbindung von 2 Schränken Lieferumfang: 4 x Schraube M8, 4 x Mutter M8, 8 x Scheibe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Anreihverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.