| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-O0360FT.0,5 Herst.-Nr.: O0360FT.0,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung Mantel besteht aus flammwidrigen LSZH Werkstoff Peitschenlänge von 150mm inklusive Stecker Kabelpeitschen und Mantelmaterial in gleicher Farbe Kompakter Kabeldurchmesser von 5mm x 3mm Einfache Zuordnung der Fasern durch farblich unterschiedliche Tüllen bzw. A/B Markierung Möglichkeit der Codierung durch beiliegende Clipse Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0.125 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 0.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-Duplex | APC-Ausführung: | false | Mantel-Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker monomode 0,5m, lwl innenkabel, lwl innenkabel os2, Jumper, Flachjumper, LC-SC, OS2, Lichtwellenleiter |
| | |
| |