| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-O0314.10-1.2 Herst.-Nr.: O0314.10-1.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 1,2mm Duplex Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe Außendurchmesser Platz und ist daher unerlässlich in Bereichen, in denen hohe Packungsdichten gebraucht werden. Eigenschaften Platzsparendes Verlegen durch sehr dünnen Außendurchmesser Halogenfreier und flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 Stecker in Kategoriefarbe (OM3 ist aqua) LC Stecker in Compact Ausführung EFB LWL Stecker erfüllen die Qualitätsklasse Grade A/1 für Multimode nach IEC-61753-122-2 (Draft) Vorcodierung durch Clipse 100% geprüft und mit individuellem Meßprotokoll Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 1.2 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-Duplex | APC-Ausführung: | false | Mantel-Farbe: | türkis | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc/sc 10m, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker om4, Duplex Jumper, Glasfaser Patchkabel, LC-SC, OM3, Lichtwellenleiter |
| | |
| |