Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® Cat.7A 1200 AWG22, S/FTP 4P CPR B2ca orange RAL 2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-MK7100.1-CPR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MK7100.1-CPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Delta zertifizierte INFRALAN® Datenkabel MK7100.x-CPR ist für Übertragungen bis 1200 MHz konstruiert und übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7A. Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E, EA, F und FA nach ISO/IEC 11801 (AMD 2:2009) bzw. EN 50173-1 (2009) werden mit diesem Kabel aufgebaut. Die einzelnen verseilten Paare sind mit einer Schirmfolie (PiMF) und einem Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel gesichert, ebenso verhindert dieser hervorragende Schutz das Abstrahlen von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Schirmung garantiert die Einhaltung der Störaussendung nach Klasse B EN 55022, sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der einzelnen Paare ist so optimiert, dass die Laufzeitdifferenz zwischen den Paaren (skew) bei größtmöglicher Entkopplung (Übersprechen) minimal ist. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit nach IEEE 802.3 möglich.
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Anzahl der Verseilelemente:
4
Bewehrung:
true
Funktionserhalt:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
true
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Raucharm nach IEC 61034-2:
true
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie
Schutzmantel:
nein
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
UV-beständig:
false
Verlegung im Erdreich:
false
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Bündel
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 60 °C
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Durchmesser:
0.62 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.325 mm²
AWG-Querschnitt:
22
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
orange
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
32 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
70 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35 mm
Kategorie:
7A (IEC)
NVP-Wert:
78 %
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.