Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Monitor-Splitter 8-Port ,unterstützt HDCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ME2002
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ME2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Splitter
DVI Switch
Monitor Splitter
Video Splitter
Ermöglicht die Aufteilung eines digitalen DVI-D Monitorsignals an bis zu 4 bzw. 8 Endgeräten Unterstützt Signalraten : 225MHz /-2.25Gbps (je Kanal), 6.75Gbps (alle Kanäle) HDCP, DDC kompatibel Unterstützt Dolby True HD, DTS HD Master Audio Plug-and-Play, keine Softwareinstallation erforderlich Inkl. Netzteil und Fernbedienung
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
225 MHz | 6750 MHz
Anzahl der Abzweige:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
Fernspeisetauglich:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, dvi splitter 8 port, dvi splitter, 8 Port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.