Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI™ Switch 5-Port, inkl. FB,3D/1080p, HDCP, inkl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ME1010
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ME1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Ermöglicht die Umschaltung von bis zu fünf angeschlossenen HDMI™-A/VSignalquellen an einem HDMI™ Endgerät HDTV Auflösungen : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080) PC Auflösungen : VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA (1920 x 1200) Unterstützt HDMI™ (3D, deep color), HDCP, DDC kompatibel Unterstützt Dolby True HD, DTS HD Master Audio Plug-and-Play, keine Softwareinstallation erforderlich Inkl. Netzteil und Fernbedienung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VGA Switch, hd 15 pol d-sub switch, HDMI Verteiler, 5 Port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.