Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, PUR, Superflex schleppkettentauglich, 40m, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K8032.40
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8032.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Das in Europa gefertigte Cat.5e RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Rohkabel MegaLine superflex von Leoni-Kerpen und TM21 Steckern von Hirose. Durch den Litzenaufbau AWG26/19 und den sehr flexiblen PUR Mantel ist das Kabel für Anwendungen in Schleppketten geeignet.

Sehr flexibler PUR Mantel superflex (RAL1021)
Wechselbiegetest (mit Belastung): nach VDE0472 Teil 603
Schleppkettentauglich, typisch 5 Millionen Zyklen
Ölbeständigkeit: EN60811-2-1
Ozonbeständigkeit: EN60811
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e gelb, patch kabel, patch-kabel cat5e, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.