|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-K5436.2V2 Herst.-Nr.: K5436.2V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Adapterkabel von DVI-A auf VGA Weitere Informationen:  |  | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 17 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HD-D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi vga kabel 2m, adapterkabel dvi, Monitorkabel, DVI, VGA |
|  |  |
| |