Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed HDMI™ Kabel m. Eth. HDMI™ A - DVI-D 18+1, St.-St., 10,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5432.10V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5432.10V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Kabellänge bis zu 20m! Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p
Weitere Informationen:
Länge:
10.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, hdmi dvi kabel 18+1 10m, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 10m, HDMI Kabel, Highspeed, Video Kabel, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.