Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03332 Herst.-Nr.: K5431SW.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unterstützt Ultra HD / 4K 60Hz Video Übertragung HDR, HDCP2.2, 3D, Ethernet Channel, ARC 3fache Abschirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Maximale Kabellänge bis 20m Kabellänge (offizielle Testkriterien gehen nur bis 7,5m) Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,29* | € 17,34* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,30* | € 17,36* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,98* | ab € 13,69* | € 19,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,74* | € 19,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 14,82* | € 20,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|