Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed HDMI™ Kabel m.Eth. C-C, St.-St., 1,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5429.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5429.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel
Weitere Informationen:
Länge:
1.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, mini hdmi kabel 1m, hdmi kabel typ-c auf typ-c, hdmi kabel typ-a auf typ-a efb, HDMI Kabel, Highspeed, Video Kabel, Stecker-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.