Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D 24+1 auf DVI-D 24+5, St.-Bu., AWG 30, 3,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5423.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5423.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung
dvi verlängerung 24+1
Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Einseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Dual Link Kabel Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600
Weitere Informationen:
Länge:
3.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Anzahl der Pole Anschluss 1:
25
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitorkabel, DVI Kabel, Video Kabel, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.