Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03405 Herst.-Nr.: K5326SW.10V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Vergoldete Stecker und Kontakte 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 9,86* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,87* | € 10,48* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,92* | € 10,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,22* | € 10,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,35* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|