Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bidi.paralleles Druckerkabel, DSub 25 auf Centronics 36, St.-St., 1,8m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5174.1,8
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5174.1,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelkabel Centronics 36 Pol Ste...
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...
parallelkabel d-sub 25 pol stecker ...
Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
1.8 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Centronics
Anzahl der Pole Anschluss 1:
25
Anzahl der Pole Anschluss 2:
36
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Druckerkabel, Stecker-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.