Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOIP-Patchkabel, S/FTP, Cat.6,3.0m schw,PVC, kurzeTülle, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K2460.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2460.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das spezielle Tüllendesign verhindert das Endgeräte (z.B. Cisco IP Phone 7970) bei eingestecktem Patchkabel auf der Schreibtischplatte wackeln. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1. Extrem kurze umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. UL/CSA approbiert.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
false
Kabeltyp:
S/FTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
3.0 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
6
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
true
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3,0m black s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.6
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.