Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, PVC, kurze Tülle, UL, 10m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K2460.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2460.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Besondere Merkmale Für VOIP-Anwendungen UL approbiert Mantelmaterial: PVC Querschnitt: 4 x 2 x AWG26/7 Kabeldurchmesser: 6,5mm Steckertyp: Extrem kurz (27,3mm inkl. Knickschutz) Art der Tülle: Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Allgemeine Merkmale Kategorie: Cat.6 Übertragung: 5Gbit Bandbreite: 250MHz Belegung: nach TIA/EIA 568B Leitermaterial: Kupfer Stecker: RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-5 Kontakte: vergoldet Klinkenschutz: vorhanden Kabelaufbau: S/FTP
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
67 %
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 10 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.6, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.