Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel sw RJ45sw/RJ45o-U,,10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K0993.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K0993.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker 90° oben und unten gewinkelt, geschirmt, IEC 60603-7-3. S/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.1 mm, Geflechtschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1. Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
S/UTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
10.0 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
true
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e sutp 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.