Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM Switch USB, HDMI, 4K, 2 Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-KVM-HDMI2U
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-KVM-HDMI2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Eigenschaften KVM-Switch unterstützt HDMI-Signal Aufteilung eines HDTVs oder einer Anzeige, einer USB-Tastatur, -Maus und eines -Mikrofons zwischen 2 USB/HDMI-Computern und -Geräten Bietet einen zusätzlichen USB 2.0 Zugriffs-Anschluss mit Überspannungsschutz Umschalten zwischen Geräten über Infrarot-Fernbedienung oder Druckknopf an der Vorderseite Unterstützt Auflösungen 4K / 30Hz und PC UXGA 1920x1200 Unterstützt Dolby TrueHD und DTS HD Master Audioformate HDMI v1.4 - & HDCP-kompatibel Videobandbreite: bis zu 3Gbps Metallgehäuse für bessere HF-Abschirmung Inhalt der Packung KVM-USB + HDMI 2-fach Netzteil HDMI AM & USB 2.0 AM auf HDMI AM & USB 2.0 BM Kabel Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
4
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, techly kvm, Techly, HDMI, 4k
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.