| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IDATA-HDMI-VGA2MABT Herst.-Nr.: IDATA-HDMI-VGA2MABT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Videosignalkonverter von Standard HDMI (Typ A) auf VGA (15-polig) für Monitor + 3,5 mm Audiobuchse (3-polig, Stereo) Geeignet zum Anschluss von PCs und HDMI-Laptops an einen Monitor oder Projektor mit VGA-Eingang Ultra-kompakter Adapter Unterstützt maximal die Auflösung Full HD (1080p) Ermöglicht die Audioübertragung über 3,5 mm Klinken-Kabel Stereo HDCP-konform Einfache Installation: keine externe Stromquelle und keine Software erforderlich Technische Spezifikationen Quelle: Standard HDMI Buchse (Typ A) Ausgang: VGA-Buchse (15-polig) Audio: Anschluss über 3,5 mm Klinke (3-polig, Stereo) Maximale Auflösung: Full HD 1080p (30 Hz) Material: PE-Kunststoff Vergoldeter HDMI-Anschluss Farbe: Schwarz Abmessungen Breite: 50 mm Höhe: 15 mm Tiefe: 22 mm Zertifizierungen CE WEEE Verpackungsinhalt 1x Videosignalkonverter 1x 3,5 mm Klinken-Kabel Weitere Informationen: | | Dienst Primärseite: | sonstige | Anschlussart Primärseite: | sonstige | Dienst Sekundärseite: | sonstige | Anschlussart Sekundärseite: | sonstige | Bidirektional: | false | Überstromschutz: | false | Galvanische Trennung: | ohne | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, HDMI, Techly, Audio / Video Geräte, Konverter |
| | |
| |