Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HDMI zu VGA Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-VGA2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-VGA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
• Konvertiert ein digitales HDMI-Signal in analoges VGA Videosignal • Unterstützt eine Bandbreite für HDMIEingang von 165MHz/1.65 Gbps je Kanal • Analoger Video-Ausgang bis UXGA und 1080p mit 9-bit DAC • Plug and Play, HDCP-kompatibel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HD-D-Sub 15-polig
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Länge der Leitung:
0.15 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICOC-DSP-VH1220
ab € 28,42*
Zubehör
Techly
ICOC-DSP-VH12
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.