Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Converter HDMI to VGA / Audio,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-VGA Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
Techly IDATA HDMI-VGA Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
Techly IDATA HDMI-VGA Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
Techly IDATA HDMI-VGA Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
Techly IDATA HDMI-VGA Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-VGA
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-VGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Dieser Konverter ermöglicht es Ihnen, ein digitales HDMI-Signal in ein analoges VGA-Videosignal und ein Audio-Signal zu konvertieren. Um Bild und Ton in High Definition auf herkömmlichen VGA-Monitoren oder Projektoren zu nutzen, wenn Sie Filme ansehen oder Spiele spielen Eigenschaften Einfache Bedienung: In Sekundenschnelle installieren, keine Einrichtung nötig. Konvertierung: Konvertiert ein HDMI-Signal in einen kompletten VGA-Video- und Audio-Ausgang. Unterstützt HDCP 1.2 Unterstützt die Bandbreite von 165MHz / 1.65Gbps pro Kanal (6.75Gbps alle Kanäle) zum HDMI-Eingang Unterstützt den analogen Videoausgang bis zu UXGA und 1080p mit 10-Bit DAC Lieferung in einer praktischen Anzeigebox mit Magnetverschluss Spezifikationen Eingangs-Video-Signal: 0,5 -1.0 Volt p-p Eingang DDC-Signal: 5 Volt p-p (TTL) Videoeingang: HDMI 19-polige Buchse Ausgang: VGA, Audio Videoeingang HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p VGA-Videoausgang unterstützt: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Audioausgang: 2-Kanal LPCM Vertikaler Frequenzbereich: 50 / 60Hz Bandbreite Videoeingang: 1.65Gpbs / 165MHz Physische Informationen Abmessungen (B x H x T): 88 x 25,5 x 68 mm Gewicht (Netto): 0,68 kg Allgemeine Informationen Betriebstemperatur: 0 ° bis + 70 ° Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% RH (nicht kondensierend) Lagertemperatur: -10 ° bis + 80 ° Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 95% RH (nicht kondensierend) Externes Netzteil: 5V DC / 2A Lieferumfang Konverter HDMI auf VGA / Audio Externes Netzteil: 5V DC / 2A Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
3
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, HDMI, Techly, Audio / Video Geräte, Konverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.