Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Matrix Sender bis zu 120m over IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-MX683T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Techly IDATA HDMI-MX683T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Techly IDATA HDMI-MX683T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Techly IDATA HDMI-MX683T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Techly IDATA HDMI-MX683T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Techly IDATA HDMI-MX683T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-MX683T
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-MX683T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Übertragungseinheit (TX) für HDMI HDbit over IP-Matrix. Zusammen mit dem Empfänger können das hochauflösende Audio / Video-Signal verteilt werden und der Standard-IGMP-Switch geschaltet werden. Wendet die fortschrittliche HDbitT-Technologie an, die unterstützte Auflösung beträgt bis zu 4Kx2K @ 30Hz Ultra HD. Der TX kann auch in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung verwendet werden, die Entfernung beträgt bis zu 120 Meter. Einsetzbar in der Digital Signage-Werbung, in Kontrollräumen, in Leitstellen, im Ausstellungs- und Unterhaltungszentrum, im Sicherheitsüberwachungssystem usw. Funktionen Plug & Play Erweiterte HDbitT-over-IP-Technologie Übertragungsdistanz von 120 Metern über Cat.6 Unterstützte Auflösung bis zu 4Kx2K @ 30Hz Ultra HD Unterstützt eine skalierbare und flexible Eingangs-/ Ausgangsmatrixkonfiguration, Unterstützt 100 Eingänge für unendlich viele Ausgänge. Auswahl und Eingabeänderung des Quellgeräts vom Empfänger über die Fernbedienung oder die Taste Unterstützt die APP-Steuerung: der Benutzer kann scannen, sich eine Vorschau anzeigen lassen und seine eigene Konfiguration einfach über ein Handy / Tablet erstellen Unterstützt die IR-Passback-Funktion zur Steuerung des Quellgeräts von der Empfänger-Position aus Unterstützt Computersteuerungssoftware zum Auswählen und Ändern des Quellgerät-Eingangs Technische Spezifikationen HDMI-Signal HDMI1.4, HDCP-kompatibel 28 Mbit / s Netzwerkbandbreite Der HDMI-Eingang unterstützt folgende Auflösungen: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50 / 60Hz, 1080i @ 50 / 60Hz, 1080p @ 50 / 60Hz, 4Kx2K @ 24 / 25 / 30Hz Unterstützte Audioformate: Stereo L / R-Audio TMDS-Signal: 0,7 ~ 1,2Vp-p DDC-Signal: 5Vp-p Fernbedienung möglich IR-Passback: Unterstützt IR-Geräte von 20 ~ 60 KHz APP-Steuerung: Unterstützung der APP-Steuerung, der Benutzer kann scannen, sich eine Vorschau anzeigen lassen und seine eigene Konfiguration mit einem Handy / Tablet erstellen. Das Betriebssystem unterstützt IOS und Android. Matrixkonfiguration: Es können bis zu 100 Quellensignale angeschlossen und auf unendlich viele Ausgänge geschaltet werden Spannung / Strom: 5V / 2A Energieverbrauch: TX?6W Gewicht: TX: 320 g Farbe: Schwarz Abmessungen Breite: 164 mm Tiefe: 107,6 mm Höhe: 23,6 mm Umgebungseigenschaften Betriebstemperatur: 0 ~ 60 °C Lagertemperatur: -20 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 95% (ohne Kondensation) Zertifizierungen CE FCC RoHS WEEE Verpackungsinhalt 1x Matrix-HDMI-Sender 1x Empfänger-Verlängerungskabel 1x 5V / 1A-Gleichstromversorgung 1x Gebrauchsanweisung Empfängereinheit (muss separat bestellt werden): IDATA-HDMI-MX693R
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: techly hdmi extender, hdmi extender, hdmi verlängerung 4k2k, HDMI, Techly, Extender, Matrix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.