Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger für HDMI Extender IDATA-EXTIP-393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-EXTIP-393R
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXTIP-393R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver
HDMI2.0 HDBitT 4K Extender Receiver Modul, zum erweitern ihres verlängern Sie das HDMI-Signal mit Cat.6-Kabel auf bis zu 120 m mit einer Auflösung von 4Kx2K bei 60Hz Unterstützt eins zu eins (Punkt zu Punkt) und eine zu viele Konfiguration ( Multi-Point) durch Verwendung eines Switches / Routers Unterstützt L / R-Stereo-Audio Unterstützt HDCP 2.2 und IR-Fernbedienung Funktionen Unterstützt HDMI2.0 und HDCP2.2 Erweitert das HDMI-Signal über ein einziges CAT5 / 6-Kabel Lange Übertragungsdistanz von bis zu 120 Metern Die unterstützte Auflösung wird unterstützt Ultra HD IR-Passback von bis zu 4Kx2K bei 60Hz, mit einer Frequenz von 20-60Hz, um das Quellgerät vom Empfänger aus leicht zu steuern Unterstützt eine zu eins und eine zu viele Konfiguration Über CAT5 / 6 mit anderen HDBitT VGA / SDI / DVI-Sendern verbunden. Kann mit dem Extender HDMI2.0 IDATA EXTIP-393 kombiniert werden. Material: Metall legierung Farbe: schwarz MTBF:> 30000 Stunden Technische Spezifikationen Stromversorgung: DC5V / 3A Leistungsaufnahme: <8W Unterstützte HDMI-Eingangsauflösung: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50 / 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080p @ 50 / 60Hz, 4Kx2K @ 24/25/30 / 60Hz Unterstützte HDMI-Ausgangsauflösung: 1080p @ 60Hz, 4Kx2K @ 30 / 60Hz Unterstützte Audioformate: L / R Stereo-Audio Maximale Übertragungsrate: 18 Gbit / s TMDS-Signal am Eingang und Ausgang: 0,7 ~ 1,5Vp-p (TMDS) Eingangs- und Ausgangs-DDC-Signal: 5Vp-p (TTL) Übertragungslänge: CAT5 80m / CAT5E 10m / CAT6 120m Unterstütztes Ein- / Ausgangskabel: ? 5m (AWG24) IR-Fernbedienung: unterstützt IR-Passback mit 20 ~ 60Hz Frequenz HDbitT: Übertragungsmethode über UTP / STP CAT5 / 5e / 6, Übertragungsdistanz 120m, Stecker RJ45, Verzögerung ? 200ms Betriebsumgebung Arbeitstemperatur: von 0 bis 50 ° C Lagertemperatur: von -10 bis 70 ° Luftfeuchtigkeit: von 0 bis 90% (keine Kondensation) Paketinhalt 1 x HDMI2.0 HDBitT Extender Receiver 1 x DC5V / 3A-Stromversorgung Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Extender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.