Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA/Audio zu HDMI Konverter, Scaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA-CN-VGA2 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1440 Pixel
Techly IDATA-CN-VGA2 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1440 Pixel
Techly IDATA-CN-VGA2 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1440 Pixel
Techly IDATA-CN-VGA2 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1440 Pixel
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-CN-VGA2
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-CN-VGA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Signalkonverter von VGA zu HDMI Ermöglicht es, das PC-Bild auf dem Fernseher in groß zu genießen Bietet hochwertigen Sound Skalierfunktion, um die Auflösung des Computers auf 1920x1080 anzupassen
Plug & Play VGA Auflösungen: 640x480 60/72/75 / 85Hz 800x600 60/72/75 / 85Hz 1024x768 60/70/75 / 85Hz 1280x720 60Hz 1280x768 60/75 / 85Hz 1280x800 60/70 / 75Hz 1280x960 60Hz 1280x1024 60Hz 1440x900 60Hz 1920x1080 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1440 60Hz Technische Spezifikationen Vertikaler Frequenzbereich: 50 / 60Hz Band Video Verstärker: 1.65Gbps / 165 MHz Externes Netzteil: 5V DC 2A (im Lieferumfang enthalten) Unterstützt HDMI-Auflösung 1920X720p und 1920x1080p Unterstützt HDMI 165MHz / 1.65Gbps Bandbreite pro Kanal (6.75Gbps alle Kanäle) Deep Color unterstützt 8 Bits pro Kanal (24 Bits alle Kanäle) Unterstützt HDCP Anschlüsse Eingang: VGA + Audio Ausgang: HDMI + Micro USB Abmessungen Breite 79 mm Tiefe 69 mm Höhe 22 mm Zertifizierungen EC FCC RoHS WEEE Lieferumfang Adapter IDATA CN-VGA2 Netzteil 5V 2A Audio Split 30 cm
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, VGA, Techly, Audio / Video Geräte, Konverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.