| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-MDP-020H Herst.-Nr.: ICOC-MDP-020H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem Monitorkabel ICOC-MDP-020H können Sie Ihren PC an ein HDMI™ -Gerät anschließen. Es wandelt das Signal von Mini-DisplayPort (Thunderbolt) in HDMI™ um und verfügt über vergoldete Anschlüsse. Es unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 1920 x 1080 Pixeln (Full HD). Anschlüsse 1x Mini-DisplayPort-Anschluss (20-polig) männlich 1x HDMI™ -Anschluss (19-polig) männlich Kabelmerkmale Spezifikation: High Speed HDMI™ max. Auflösung: 1920 x 1080 Pixel Vergoldete Kontakte Kabellänge: 2 Meter Farbe: Weiß Zertifizierungen EC RoHS WEEE Packungsinhalt 1 x Kabelmini- DisplayPort zu HMDI™, 2m Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Thunderbolt Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, techly displayport adapter, hdmi kabel typ-c auf typ-c, mini hdmi kabel 2m, MiniDisplayport, Techly, Displayport, Anschlusskabel |
| | |
| |