Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI zu DVI-D Anschlusskabel Schwarz 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-HDMI-D-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-D-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel 10m 24+1
• HDMI Stecker 19-polig auf DVI-D Stecker 24 + 1 Stecker mit Goldkontakten • Ermöglicht die Verbindung einer HDMI-Videoquelle und eines DVI-D Geräts • Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten • Unterstützt existierende HD-Videoformate (720p / 1080i und 1080p / 60), Advanced (480p) und Standard (NTSC oder PAL) • PVC-umspritzt Normen und Zertifizierungen
• Entspricht sowohl dem HDMI wie auch dem DVI-D Standard • Kompatibel mit Geräten DVI-D Dual Link • UL • ISO • RU • EC Kontakte • 1x HDMI 19-polig Stecker • 1x DVI-D 24 + 1-polig Stecker • PVC-umspritzt • Geschirmt • Steckverbinder 28 AWG Kabel • Geschirmt • Nennstrom: 0,5 A DC • Spannungsfestigkeit: 300 V DC • Isolationswiderstand: 10 MOhm • Leitwiderstand: 1 Ohm Packungsinhalt • Monitorkabel
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Länge:
10 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel 10m, hdmi dvi kabel, HDMI, DVI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.