| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI-4-EXT018 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-4-EXT018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-polige Buchse Stellt die Verbindung zwischen HDMI-Geräten sicher. Unterstützt HDMI-Ethernet, Audio Return, 3D-Video, 4K @ 30Hz-Videoauflösung und Deep Color Entspricht den HDMI High Speed-Spezifikationen mit Ethernet Bis zu 10,2 Gbit / s bei 340 MHz Bandbreite Vollständig abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen (EMI) und andere Störungen zu reduzieren Störquellen PVC-Druckguss-Steckverbinderabdeckung Normen und Zertifizierungen: UL 20276 RoHS EC Allgemeine Informationen: Bandbreite: 10,2 Gbit / s 340 MHz Konform oder besser als bestehende HDMI-Standards Hardwarespezifikation 1 x HDMI 19-poliger Stecker 1 x HDMI 19-polige Buchse Goldkontakte PVC-Druckguss-Steckverbinderabdeckungen Geschirmt mit Geflecht und Aluminiumfolie 30 AWG-Steckverbinder Elektrische Informationen: Strombelastbarkeit 0. 5 A DC Spannungsfestigkeit: 300 V DC Isolationswiderstand: 10 MOhm Leitungswiderstand: 2 Ohm Lieferumfang: High Speed HDMI-Verlängerungskabel mit Ethernet M / F Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |