Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter - DisplayPort auf HDMI/VGA 4K, St./Bu., weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DSP-VH1220
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-VH1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
ICOC-DSP-VH1220 ist ein Adapter von DisplayPort auf HDMI und VGA. Er ermöglicht die Signalübertragung von einem Ausgabegerät mit DisplayPort auf ein hochauflösendes HDMI- oder VGA-Anzeigegerät (Fernseher, Projektor usw.). Mit diesem Produkt können Sie Videos oder Diashows auf einer Großleinwand ansehen. Falls beide Ausgänge angeschlossen sind, kann das Signal nur an einem Ausgang empfangen werden, wobei der HDMI-Ausgang Vorrang vor dem VGA-Ausgang hat. Eigenschaften Adapter von DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse und VGA-Buchse Konform mit der DisplayPort 1.2 Spezifikation Unterstützt eine HDMI-Auflösung bis zu 4Kx2K @ 60 Hz Unterstützt eine VGA-Auflösung bis zu 1920x1200 @ 60 Hz Unterstützung des 3D-Formats und Kompatibilität mit niedrigeren Versionen Unterstützt HDCP und EDID pass-through von der PC-Quelle zum Ausgabegerät Spezifikationen 1x Eingangsanschluss: DisplayPort Stecker 1x Ausgangsanschluss: HDMI-Buchse (HDMI 1.4) 1x Ausgangsanschluss: VGA-Buchse (Max. Auflösung 1920x1200) HDMI-Auflösung: bis zu 4Kx2K @ 60Hz VGA-Auflösung: bis zu 1920x1200 @ 60Hz Abmessungen Länge: 60 mm Breite: 42 mm Höhe: 14 mm Kabellänge: 150 mm Umgebungseigenschaften Betriebstemperatur: 0 bis +45 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10 bis 85 % RH (nicht-kondensierend) Lagertemperatur: -10 bis +70 °C Lagerluftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % RH (nicht-kondensierend) Leistung Betrieb ohne Netzteil Verpackungsinhalt 1x Adapter von DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse und VGA-Buchse 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge der Leitung:
0.15 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICOC-DSP-VH12
ab € 21,85*
Zubehör
EFB-Elektronik
IDATA-HDMI-VGA2
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.