Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort AOC Anschlusskabel 8K, St.-St., 50m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DSP-HY-050
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-HY-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
8K Glasfaser AOC DisplayPort Kabel, ideal für Strecken grösser 10m Bietet die Möglichkeit die normalen Displayportgrenzen zu überschreiten (längen bis zu 50m) Bestückt mit schwarzen verzinkten Metallstecker und DP Beschriftung Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz Unterstützt eine Bandbreite von 32,4 Gbit/s Unempfindlich gegenüber EMV Strahlung
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Multimedia Kabel, AOC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.