Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort AOC Anschlusskabel 8K, St.-St., 20m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DSP-HY-020
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-HY-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
techly displayport kabel
8K Glasfaser DisplayPort Kabel Farbe: Schwarz Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz Unterstützt eine Bandbreite von 32,4 Gbit/s Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen Verpackungsinhalt 1x 8K Glasfaser DisplayPort Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Multimedia Kabel, AOC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.