| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-DSP-H12-010 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-H12-010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Konvertiert das DisplayPort 1.2-Signal in ein HDMI-Signal • Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für den Einsatz neuer DisplayPort-Quellen mit einem vorhandenen HDMI-Monitor • Unterstützt deep color, Anwendungsbandbreite 10,8 Gbit/s und Auflösungen bis zu 4Kx2K • Kompaktes Design für einfache Anbindung und strukturierte Kabelführung Technische Spezifikationen • Unterstützt DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4b als Eingang • Unterstützt eine maximale Videoauflösung von 4Kx2K • Unterstützt deep color 10/12-Bit Videoformate bis zu 1080p und 3D 2,25 Gbit/s (720p / 50/59,94/60 Hz, 1080i / 50/59,94/60 Hz, 1080p / 23,98/24 Hz, 1080P / 50/59,94/60 Hz) bis zu 2,97 Gbit/s Anschlüsse • 1x DisplayPort 20-poliger Stecker • 1x HDMI 19-poliger Stecker • Kontaktmaterial: vernickelt • Umspritzte PVC-Tülle Kabel • 30 AWG Ader • Prüfspannung: 300 V DC • Geschirmt Allgemeine Informationen • Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit deep color • Bandbreite 10,8 Gbit/s Normen und Zertifizierungen • UL 20276 Verpackungsinhalt • Konverter DisplayPort 1.2 Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Länge: | 1 m | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 1m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 1m, DisplayPort, HDMI, Anschlusskabel |
| | |
| |