| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-DSP-C12-020 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-C12-020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DisplayPort ist eine standardisierte Digital-Video-Schnittstelle von der Video Electronics Standards Association (VESA) vorangetrieben. Diese Norm definiert den Typ eines freien digitalen Audios / Videos, das hauptsächlich für die Verbindung zwischen dem Computer und dem Monitor oder zwischen Computern und Heimkinosystemen verwendet wird. Eigenschaften • DisplayPort 20-poliger Stecker auf DVI 24 + 1-poliger Stecker • Bietet eine hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu einer Auflösung von 1920x1080 / 60Hz • Kupferdraht • Vollständig geschirmt für bessere EMV-Eigenschaften • Plug & Play für Gerät-zu-Gerät-Anwendungen • Gehäuse aus PVC • Farbe: Schwarz Technische Spezifikationen • Unterstützt DisplayPort 1.2 als Eingang und DVI als Ausgang • Unterstützt die höchste Videoauflösung am DVI von 1920x1080 / 60 Hz • Unterstützt mehrere Farbformat: RGB 6-/8-/10-/12 bpc und YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2.8-/10-/12 bpc • Unterstützt deep color 10/12-bit 1080p bis zu 2,25 Gbit/s Allgemeine Informationen • Kompatibel mit DisplayPort 1.2 • Maximale Auflösung 1920x1080 / 60Hz Verpackungsinhalt • DisplayPort 20-poliger Stecker auf DVI 24 + 1-poliger Stecker Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Länge: | 2 m | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 2m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m, DisplayPort, DVI, Anschlusskabel |
| | |
| |