Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-I 24+5 Extender / Video Splitter, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICKV104DTY
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICKV104DTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
ICKV104DTY ist ein DVI-Splitter mit vier Ausgängen. Er verteilt das Eingangs-DVI-Signal gleichzeitig auf vier DVI-Ausgänge. Dieses Produkt ermöglicht es, zu puffern und zu verstärken. Der Ausgang jedes Verstärker-Splitters kann eine Übertragung des DVI-Signals auf 10 Meter erreichen. Wenn vier oder mehr Produkte kaskadiert werden, kann eine größere Distanz überbrückt werden. Dieser DVI-Splitter bietet Lösungen für HDTV, STB, DVD und Projektoren für Einzelhandel und Showgelände, Rechenzentren sowie Präsentationen in Konferenz-, Schul- und Firmenräumen. Eigenschaften Ermöglicht das Austeilen des DVI Signals auf 4 Ausgabegeräte Einfach zu bedienen: Schnelle Installation Kaskadierung: Längere Überbrückung des Signals Unterstützt die höchste Videoauflösung von 1080p Unterstützt eine Bandbreite von 225MHz / 2,25Gbit/s pro Kanal (6,75Gbit/s alle Kanäle) Unterstützt deep color 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle) Unterstützt HDCP Technische Spezifikationen Eingangs-DDC-Signal: 5 Volt p-p (TTL) Maximaler Bereich des Single-Links: 1920x1080 Pixel Videoausgang: DVI Vertikaler Frequenzbereich: 50/60Hz Bandbreite des Videoverstärkers: 225MHz / 2,25Gbit/s Auflösungen (HDTV) interlaced (50&60Hz): 480i, 576i, 1080i Auflösungen (HDTV) progressiv (50&60Hz): 480p, 576p, 720p, 1080p Leistungsbedarf Externe Stromversorgung: 5V DC @ 2A Maximale Leistungsaufnahme: 12W Umgebungseigenschaften Betriebstemperatur: 0 bis +70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10 bis 85 % RH (nicht kondensierend) Lagertemperatur: -10 bis +80°C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 90 % RH (nicht kondensierend) Abmessungen Länge: 155 mm Breite: 70 mm Höhe: 23 mm Zertifizierungen CE, RoHS, WEEE Verpackungsinhalt 1x DVI-Splitter 1x 5V DC Stromversorgung 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
4
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, dvi splitter 4 fach, dvi splitter, monitor splitter 4 monitore, DVI, Techly, Extender, Splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.