Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-I 24+5 Extender / Video Splitter, 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICKV102DTY
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICKV102DTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
ICKV102DTY ist ein DVI-Splitter mit zwei Ausgängen. Er verteilt das Eingangs-DVI-Signal gleichzeitig auf die beiden DVI-Ausgänge. Dieses Produkt ermöglicht es, zu puffern und zu verstärken. Der Ausgang jedes Verstärker-Splitters kann eine Übertragung des DVI-Signals auf 10 Meter erreichen. Wenn zwei oder mehr Produkte kaskadiert werden, kann eine größere Distanz überbrückt werden. Dieser DVI-Splitter bietet Lösungen für HDTV, STB, DVD und Projektoren für Einzelhandel und Showgelände, Rechenzentren sowie Präsentationen in Konferenz-, Schul- und Firmenräumen. Eigenschaften Ermöglicht das Austeilen des DVI Signals auf 2 Ausgabegeräte Einfach zu bedienen: Schnelle Installation Kaskadierung: Längere Überbrückung des Signals Unterstützt die höchste Videoauflösung von 1080p Unterstützt eine Bandbreite von 225MHz / 2,25Gbit/s pro Kanal (6,75Gbit/s alle Kanäle) Unterstützt deep color 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle) Unterstützt HDCP Technische Spezifikationen Eingangs-DDC-Signal: 5 Volt p-p (TTL) Maximaler Bereich des Single-Links: 1920x1080 Pixel Videoausgang: DVI Vertikaler Frequenzbereich: 50/60Hz Bandbreite des Videoverstärkers: 225MHz / 2,25Gbit/s Auflösungen (HDTV) interlaced (50&60Hz): 480i, 576i, 1080i Auflösungen (HDTV) progressiv (50&60Hz): 480p, 576p, 720p, 1080p Leistungsbedarf Externe Stromversorgung: 5V DC @ 2A Maximale Leistungsaufnahme: 8W Umgebungseigenschaften Betriebstemperatur: 0 bis +70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10 bis 85 % RH (nicht kondensierend) Lagertemperatur: -10 bis +80°C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 90 % RH (nicht kondensierend) Abmessungen Länge: 155 mm Breite: 70 mm Höhe: 23 mm Zertifizierungen CE, RoHS, WEEE Verpackungsinhalt 1x DVI-Splitter 1x 5V DC Stromversorgung 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, 2-fach dvi splitter, dvi splitter, monitor splitter 2 monitore, DVI, Techly, Extender, Splitter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.