Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED LCD Standfuß mit Dreibein Fuß 45"-65"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR18SAM
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR18SAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bodenstütze zur Montage von LCD- / Plasma-Bildschirmen Unterstützt Plasma- / LCD- / LED-Monitore von 45-65" Unterstützt VESA: max. 600x400 Maximales unterstütztes Fernsehgewicht: 35 kg Integriertes Kabel Managementsystem für eine saubere und professionelle Installation Massive Holzstruktur für eine lange Lebensdauer Rotation +/- 180 ° für perfekte Sicht überall Farbe: schwarz / braun Packungsinhalt TV-Halterung Fußsäule Installationsmaterial Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
-180 ° | 180 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Breite:
873 mm
Höhe:
1385 mm
Tiefe:
420.0 mm
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.