Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-Converter RS232 auf RS422/RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IC-485S
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IC-485S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Anschlüsse: RS232. Input: DSub 25pol. Buchse, RS422/485. Output: RJ11 Buchse (6P/4C) o. 4-fach Schraubklemme. TP Kabel bis 1200 m zwischen zwei Konvertern. Datenrate: bis zu 100 kbit/s unter 1200 m. Inkl. externem Netzteil.
Weitere Informationen:
Galvanische Trennung:
ohne
Überstromschutz:
true
Anschlussart Primärseite:
D-Sub-Buchse 25-polig
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
true
Übertragungsrate:
115 kBit/s
Dienst Primärseite:
RS-232
Dienst Sekundärseite:
RS-485
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, IC Interface, Interface-IC, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232, Converter, RS232 auf RS422/RS485
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.