Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Hirose Stecker TM11 rot 100 Stk, 3 Elemente, Cat. 5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-H7540.6-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     H7540.6-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Bis 100 MHz (Cat.5e) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 5.8 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Crimp
Geschirmt:
true
Kategorie:
5E
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
AWG-Bereich:
24 | 27
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.