Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Hirose TM11grau 1 Stück verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-H7540.12-1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     H7540.12-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Bis 100 MHz (Cat.5e) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 5.8 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Crimp
Geschirmt:
true
Kategorie:
5E
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
AWG-Bereich:
24 | 27
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirose
RJ45-KS90LR
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.